ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 センターホール 2.5mm付 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
1セット(200個)
長さL(mm)
40
25
30
35
40
45
50
60
70
80
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
76964923
品番
015.01.962
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
40
ねじ径d(Φmm)
4.5
センターホール(mm)
2.5
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
種別
半ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
頭部形状
皿
穴の形状
十字