ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 センターホール 2.5mm付 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
注文コード
76964984
品番
015.01.992
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
種別
半ネジ
材質
スチール
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
長さL(mm)
80
頭部形状
皿
仕上
亜鉛メッキ
穴の形状
十字
センターホール(mm)
2.5
ねじ径d(Φmm)
5