ハーフェレ
固定ネジ 木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(1000個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
長さL(mm)
17
13
15
20
25
30
35
40
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
76965133
品番
015.31.648
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
17
ねじ径d(Φmm)
3.5
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
穴の形状
十字