ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
1セット(200個)
1セット(1000個)
長さL(mm)
13
55
13
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
76965228
品番
015.31.824
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
13
種別
全ネジ
材質
スチール
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
仕上
亜鉛メッキ
穴の形状
十字
ねじ径d(Φmm)
4