ハーフェレ
木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
長さL(mm)
17
15
17
20
25
30
35
40
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
76965246
品番
015.31.835
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
17
種別
全ネジ
材質
スチール
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
仕上
亜鉛メッキ
穴の形状
十字
ねじ径d(Φmm)
4