ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
1セット(200個)
長さL(mm)
17
17
20
25
30
35
40
45
50
55
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
76965325
品番
015.31.915
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
17
ねじ径d(Φmm)
4.5
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
穴の形状
十字