015.31.933 木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ 76965343

木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)
長さL(mm)25
内容量1セット(1000個)注文コード76965343品番015.31.933
参考基準価格(税別)¥5,110販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

家具に適した木ネジです。

用途金物の固定など長さL(mm)25ねじ径d(Φmm)4.5取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする