ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
長さL(mm)
20
20
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
76965413
品番
015.32.074
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
20
ねじ径d(Φmm)
5
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
穴の形状
十字