曜日別特売
015.35.646 木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ニッケルメッキ ハーフェレ 76965517

015.35.646 木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ニッケルメッキ ハーフェレ 76965517
015.35.646 木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ニッケルメッキ ハーフェレ 76965517

木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さL(mm)17
内容量1セット(1000個)注文コード76965517品番015.35.646
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

家具に適した木ネジです。

用途金物の固定など長さL(mm)17種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状仕上ニッケルメッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする