015.39.868 木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ブロンズ調 ハーフェレ 76965684

015.39.868 木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ブロンズ調 ハーフェレ 76965684
015.39.868 木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ブロンズ調 ハーフェレ 76965684

木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ブロンズ調

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)
長さL(mm)30
内容量1セット(1000個)注文コード76965684品番015.39.868
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

家具に適した木ネジです。

用途金物の固定など長さL(mm)30取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状仕上ブロンズ調穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする