ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ブロンズ調
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
長さL(mm)
40
17
20
25
30
35
40
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
76965709
品番
015.39.886
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
40
取付
ドライバータイプ:PZ タイプ
種別
全ネジ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
仕上
ブロンズ調
穴の形状
十字
ねじ径d(Φmm)
4