曜日別特売
015.41.920 木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ 76965754

015.41.920 木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ 76965754
015.41.920 木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ 76965754

木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1セット(200個)
長さL(mm)60
内容量1セット(200個)注文コード76965754品番015.41.920
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

家具に適した木ネジです。

用途金物の固定など長さL(mm)60ねじ径d(Φmm)4取付ドライバータイプ:PZ プラス種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする