ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
1セット(500個)
1セット(200個)
長さL(mm)
70
35
40
50
60
70
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
76965763
品番
015.41.939
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
70
ねじ径d(Φmm)
4
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
種別
半ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
穴の形状
十字