ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
1セット(200個)
1セット(100個)
長さL(mm)
80
50
60
65
70
80
90
100
110
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
76965849
品番
015.42.178
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
80
種別
半ネジ
材質
スチール
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
仕上
亜鉛メッキ
穴の形状
十字
ねじ径d(Φmm)
5