015.46.054 木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ 76965998

015.46.054 木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ 76965998
015.46.054 木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ 76965998

木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さL(mm)16
内容量1セット(1000個)注文コード76965998品番015.46.054
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

家具に適した木ネジです。

用途金物の固定など長さL(mm)16ねじ径d(Φmm)3取付ドライバータイプ:トルクス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする