ハーフェレ
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
長さL(mm)
20
16
20
25
30
45
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
76966007
品番
015.46.056
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
20
ねじ径d(Φmm)
3
取付
ドライバータイプ:トルクス
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
頭部形状
皿