ハーフェレ
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さL(mm)
50
16
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
76966104
品番
015.46.096
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
50
ねじ径d(Φmm)
3.5
取付
ドライバータイプ:トルクス
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
頭部形状
皿