ハーフェレ
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
長さL(mm)
50
16
20
25
30
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
76966156
品番
015.46.126
参考基準価格(税別)
¥3,375
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
50
ねじ径d(Φmm)
4
取付
ドライバータイプ:トルクス
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
頭部形状
皿