ハーフェレ
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
長さL(mm)
35
20
25
30
35
45
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
76966199
品番
015.46.153
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
35
ねじ径d(Φmm)
4.5
取付
ドライバータイプ:トルクス
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
頭部形状
皿