ハーフェレ
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
長さL(mm)
60
40
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
76966314
品番
015.46.218
参考基準価格(税別)
¥7,940
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
60
ねじ径d(Φmm)
6
取付
ドライバータイプ:トルクス
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
頭部形状
皿