曜日別特売
015.46.493 木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ 76966393

015.46.493 木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ 76966393
015.46.493 木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ 76966393

木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1セット(100個)
長さL(mm)100
内容量1セット(100個)注文コード76966393品番015.46.493
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

家具に適した木ネジです。

用途金物の固定など長さL(mm)100ねじ径d(Φmm)5取付ドライバータイプ:トルクス種別半ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする