015.51.837 木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ 76966585

015.51.837 木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ 76966585
015.51.837 木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ 76966585

木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス 亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)
長さL(mm)17
内容量1セット(1000個)注文コード76966585品番015.51.837
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

家具に適した木ネジです。

用途金物の固定など長さL(mm)17種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする