015.51.873 木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ 76966619

015.51.873 木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ 76966619
015.51.873 木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス 亜鉛メッキ ハーフェレ 76966619

木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス 亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1セット(500個)
長さL(mm)35
内容量1セット(500個)注文コード76966619品番015.51.873
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

家具に適した木ネジです。

用途金物の固定など長さL(mm)35種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする