ハーフェレ
木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
1セット(1000個)
1セット(500個)
長さL(mm)
40
17
20
25
35
40
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
76966628
品番
015.51.882
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
40
種別
全ネジ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
仕上
亜鉛メッキ
穴の形状
十字
ねじ径d(Φmm)
4