ハーフェレ
木ネジ丸皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
長さL(mm)
20
16
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
76966707
品番
015.55.559
参考基準価格(税別)
¥7,460
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
20
ねじ径d(Φmm)
3
種別
全ネジ
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
穴の形状
十字