ハーフェレ
木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
長さL(mm)
30
25
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
76966725
品番
015.55.586
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
30
種別
全ネジ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
仕上
ニッケルメッキ
穴の形状
十字
ねじ径d(Φmm)
3