ハーフェレ
木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
長さL(mm)
25
25
30
35
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
76966768
品番
015.55.675
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
25
ねじ径d(Φmm)
3.5
種別
全ネジ
仕上
ニッケルメッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
皿
穴の形状
十字