015.55.693 木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス ニッケルメッキ ハーフェレ 76966786

015.55.693 木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス ニッケルメッキ ハーフェレ 76966786
015.55.693 木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス ニッケルメッキ ハーフェレ 76966786

木ネジ ホスパ 丸皿頭 PZ プラス ニッケルメッキ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さL(mm)35
内容量1セット(1000個)注文コード76966786品番015.55.693
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

家具に適した木ネジです。

用途金物の固定など長さL(mm)35ねじ径d(Φmm)3.5種別全ネジ仕上ニッケルメッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状穴の形状十字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする