ハーフェレ
木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
長さL(mm)
25
15
17
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
76966883
品番
015.71.571
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
25
ねじ径d(Φmm)
3
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
なべ
穴の形状
ポジドライブ