015.71.642 木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ ハーフェレ 76966917

015.71.642 木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ ハーフェレ 76966917
015.71.642 木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ ハーフェレ 76966917

木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さL(mm)17
内容量1セット(1000個)注文コード76966917品番015.71.642
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

家具に適した木ネジです。

用途金物の固定など長さL(mm)17ねじ径d(Φmm)3.5種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ穴の形状ポジドライブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする