ハーフェレ
木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
長さL(mm)
20
15
17
20
25
30
35
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
76966926
品番
015.71.651
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
20
ねじ径d(Φmm)
3.5
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
なべ
穴の形状
ポジドライブ