015.73.571 木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキ ハーフェレ 76967215

015.73.571 木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキ ハーフェレ 76967215
015.73.571 木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキ ハーフェレ 76967215

木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さL(mm)25
内容量1セット(1000個)注文コード76967215品番015.73.571
参考基準価格(税別)¥8,490販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。

用途金物の固定など長さL(mm)25ねじ径d(Φmm)3種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする