ハーフェレ
木ネジ ナベ頭タイプ トルクス 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
長さL(mm)
60
40
60
70
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
76967477
品番
015.74.158
参考基準価格(税別)
¥10,940
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
60
ねじ径d(Φmm)
6
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
頭部形状
なべ