016.16.929 ホスパ トルクス フラットヘッド 背板用木ネジ ハーフェレ 76967678

016.16.929 ホスパ トルクス フラットヘッド 背板用木ネジ ハーフェレ 76967678
016.16.929 ホスパ トルクス フラットヘッド 背板用木ネジ ハーフェレ 76967678

ホスパ トルクス フラットヘッド 背板用木ネジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(1000個)注文コード76967678品番016.16.929
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。

用途金物の固定など長さL(mm)30ねじ径d(Φmm)4取付ドライバータイプ:トルクス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール頭部形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする