ハーフェレ
ホスパ PZ プラス フラットヘッド 背板用木ネジ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
1セット(5000個)
1セット(10000個)
長さL(mm)
15
15
20
23
25
27
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5000個)
注文コード
76967705
品番
016.20.820
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
15
種別
全ネジ
材質
スチール
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
タイプ
ビッグパック
頭部形状
平
仕上
亜鉛メッキ
穴の形状
十字
ねじ径d(Φmm)
4