ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さL(mm)
13
15
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10000個)
注文コード
76967809
品番
017.31.522
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,500
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
13
ねじ径d(Φmm)
3.0(頭Φ6.0)
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
ビッグパック
頭部形状
皿
穴の形状
十字