ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
長さL(mm)
15
15
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10000個)
注文コード
76967818
品番
017.31.531
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
15
ねじ径d(Φmm)
3.0(頭Φ6.0)
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
タイプ
ビッグパック
頭部形状
皿
穴の形状
十字