017.31.540 木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ 76967827

017.31.540 木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ 76967827
017.31.540 木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ 76967827

木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さL(mm)17
内容量1セット(10000個)注文コード76967827品番017.31.540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500

家具に適した木ネジです。

用途金物の固定など長さL(mm)17ねじ径d(Φmm)3.0(頭Φ6.0)取付ドライバータイプ:PZ プラス種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチールタイプビッグパック頭部形状穴の形状十字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする