ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
1セット(8000個)
1セット(5000個)
1セット(4000個)
1セット(3000個)
長さL(mm)
50
15
17
20
27
30
35
40
45
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(3000個)
注文コード
76968028
品番
017.31.906
参考基準価格(税別)
¥24,540
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
50
種別
全ネジ
材質
スチール
取付
ドライバータイプ:PZ プラス
タイプ
ビッグパック
頭部形状
皿
仕上
亜鉛メッキ
穴の形状
十字
ねじ径d(Φmm)
4