皿頭 十字溝付 DIN965 亜鉛メッキ PH

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さL(mm)35
内容量1セット(250個)注文コード76969297品番020.07.130
参考基準価格(税別)¥9,250販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ハンドルの固定に適したM6規格のネジです。

用途ハンドルの固定長さL(mm)35仕様ネジ頭タイプ:皿頭ネジ、十字溝付き材質スチールタイプオルガボックス規格DIN 965ねじ径M6頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする