ハーフェレ
フラットヘッド コンビ十字スロット付 亜鉛メッキ ヘッドΦ10mm
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
長さL(mm)
25
25
25
8
9
10
12
15
18
20
22
23
24
26
27
28
30
32
35
38
40
42
45
50
55
60
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
76969498
品番
022.35.252
参考基準価格(税別)
¥738
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途
ハンドルの固定
長さL(mm)
25
仕様
コンビ十字スロット付、プラス・マイナス穴付
材質
スチール
タイプ
オルガボックス
ねじ径
M4
頭部形状
平
仕上
亜鉛メッキ
ヘッド径(Φmm)
10
穴の形状
十字