曜日別特売
037.93.726 追加スペーサー 5MM 白 ハーフェレ 76970478

037.93.726 追加スペーサー 5MM 白 ハーフェレ 76970478
037.93.726 追加スペーサー 5MM 白 ハーフェレ 76970478
037.93.726 追加スペーサー 5MM 白 ハーフェレ 76970478

追加スペーサー 5MM 白

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード76970478品番037.93.726
参考基準価格(税別)¥4,020販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スペーサープレートの追加用スペーサー5mmです。

用途引き出しレール寸法A(mm)5材質プラスチック
注意
※別途、スペーサープレートの本体をご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする