ハーフェレ
ラフィックス連結ボルト S20 連結ストリップ拡張ダボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
76970654
品番
042.98.051
参考基準価格(税別)
¥747
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
Φ5用の拡張ダボです。
用途
Φ5穴
長さ(mm)
12
下穴径(Φmm)
5
仕上
自然色
材質
PA
仕様
20個つなぎ射出成型品