ハーフェレ
穴隠しカバーキャップ 押し込み用 下穴Φ 10mm用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
黒
ダークブラウン
ブラウン
黒
ライトグレー
白
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
76970749
品番
045.00.341
参考基準価格(税別)
¥1,705
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
穴を隠すカバーキャップ、
用途
穴隠し
下穴径(Φmm)
10
取付
めくら穴に押し込み取付け用
色
黒
材質
プラスチック