ハーフェレ
カバーキャップ 天然木 PZ2プラスまたはトルクスT15/20用
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
材質
ブナ、スチーム処理済
ブナ、スチーム処理済
オーク
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76971607
品番
045.32.310
参考基準価格(税別)
¥88
販売価格(税込)
¥85
販売価格(税別)
¥
77
バスケットに入れる
ネジ頭を隠すためのキャップです。
用途
ネジ頭の隠し
直径(Φmm)
約13
仕上
未処理(天然木から作られるので個体により色が異なる可能性有)
材質
ブナ、スチーム処理済
仕様
着色や表面処理可能、PZ2プラスまたはトルクスT15/20用