100.44.008 家具用ハンドル ステンレス 100.43タイプ 丸 Φ14mm ハーフェレ 76972203

100.44.008 家具用ハンドル ステンレス 100.43タイプ 丸 Φ14mm ハーフェレ 76972203
100.44.008 家具用ハンドル ステンレス 100.43タイプ 丸 Φ14mm ハーフェレ 76972203

家具用ハンドル ステンレス 100.43タイプ 丸 Φ14mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法A(mm)364
内容量1個注文コード76972203品番100.44.008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800

控えめなデザインのハンドルです。

用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)364寸法B(mm)40寸法C(mm)352仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS303)仕様四角座種別ベース付き
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする