ハーフェレ
家具用ハンドル ステンレス 100.69タイプ フィンガープルハンドル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76972316
品番
100.65.004
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
222
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
192
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
中実形材
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。