曜日別特売
100.66.016 家具用ハンドル ステンレス 100.66タイプ ベース付き ハーフェレ 76972483

100.66.016 家具用ハンドル ステンレス 100.66タイプ ベース付き ハーフェレ 76972483
100.66.016 家具用ハンドル ステンレス 100.66タイプ ベース付き ハーフェレ 76972483

家具用ハンドル ステンレス 100.66タイプ ベース付き

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
寸法A(mm)885
内容量1個注文コード76972483品番100.66.016
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

控えめなデザインのハンドルです。

用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)885寸法B(mm)35寸法C(mm)860寸法C1(mm)430キャビネット幅(mm)1000仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS303)仕様固定用めねじ脚、四角ベースは分離、脚3本
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする