ハーフェレ
家具用ハンドル ステンレス 100.66タイプ ベース付き
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
985
785
885
985
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76972499
品番
100.66.017
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
985
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
960
寸法C1(mm)
480
キャビネット幅(mm)
1100
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
仕様
固定用めねじ脚、四角ベースは分離、脚3本
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。