ハーフェレ
家具用ハンドル H1510 106.61タイプ Dハンドル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
340
212
340
寸法C(mm)
320
192
320
仕上
サテンニッケル
サテンニッケル
クロームメッキ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76972903
品番
106.61.017
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
用途
家具の扉
寸法A(mm)
340
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
320
寸法C1(mm)
288
仕上
サテンニッケル
材質
亜鉛合金
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。